onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68199707 品番FDV305N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 A シリーズPowerTrench ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 チャンネルタイプN 材質(トランジスタ)Si チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)900 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)220 最小ゲートしきい値電圧(V)0.6 最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、 +12 トランジスタ構成シングル 最大パワー消費350 mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする