onsemi N, Pチャンネル MOSFET20 V 600 mA, 700 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68199874 品番FDG6332C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様自動車用デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。 ピン数(ピン)6 動作温度(℃)-55 (Min) RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数2 チャンネルタイプN, P チャンネルモードエンハンスメント型 最大連続ドレイン電流(mA)600700 最大ドレイン-ソース間電圧(V)20 最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)442700 最小ゲートしきい値電圧(V)0.3 最大ゲート-ソース間電圧(V)-12、+12 トランジスタ構成絶縁型 最大パワー消費300 mW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする