画像準備中

ネジピンゲージ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68200658 品番ST12125
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10.0(測定部) 寸法(mm)M12×1.25 全長(mm)19.0±0.03 ねじ長さ(mm)7.5 外径(Φmm)14.0±0.005(測定部) 首下径(Φmm)10.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68200755
2022-01-28
用途:
ネジ位置の画像測定時
製造業

今までネジの穴位置を画像測定機で測定していたが、
光の当たり加減等により、どうしてもバラつきが出ていたので、試しに購入しました。
結果として、バラつきが軽減され購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする