伊東NC
伊東NCの 定盤・ゲージ・ケガキ
伊東NCの ゲージ
伊東NCの その他ゲージ
ネジピンゲージ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68200737
品番
ST17035
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
4.0(測定部)
寸法(mm)
M1.7×0.35
全長(mm)
6.3±0.03
ねじ長さ(mm)
2
外径(Φmm)
3.7±0.005(測定部)
首下径(Φmm)
1.21