伊東NC
伊東NCの 定盤・ゲージ・ケガキ
伊東NCの ゲージ
伊東NCの その他ゲージ
ネジピンゲージ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68200807
品番
ST508
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6.0(測定部)
寸法(mm)
M5×0.8
全長(mm)
11.0±0.03
ねじ長さ(mm)
4.3
外径(Φmm)
7.0±0.005(測定部)
首下径(Φmm)
3.88