onsemi 小信号 整流ダイオード, 400mA, 50V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード68201545 品番FDLL4150
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 直径(Φmm)1.5 ピン数(ピン)2 ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル 整流方式小信号 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 1チップ当たりのエレメント数1 最大順方向降下電圧(V)1 ピーク逆繰返し電圧(V)50 ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)4 ピーク逆回復時間(ns)6 最大連続順方向電流(mA)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする