onsemi
onsemiの 電子部品(オンボード)
onsemiの 受動部品
onsemiの 受動部品その他関連用品
onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
68201606
品番
FDLL4448
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
直径(Φmm)
1.5
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(タイプ)シリコンジャンクション、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(V)
1
ピーク逆繰返し電圧(V)
100
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
4
ピーク逆回復時間(ns)
4
最大連続順方向電流(mA)
300