コンボ ドッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(180g×4袋) 注文コード68202656 品番CDW-720-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

具材たっぷり!ごちそうコンボ 栄養バランスのとれた食事をずっと食べ続けてほしいから。具材をたっぷり入れて飽きのこないおいしさに仕上げました。
愛犬が大好きな「角切りビーフ粒」&「角切りささみ粒」の贅沢なコンボ。
しっとりホロホロ食感のオリジナル粒。8種の野菜入り。
おなかの健康維持に配慮して、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
骨と関節の健康維持に配慮して、グルコサミン、コンドロイチンを配合。
小分け4パック入り。
成犬用総合栄養食。

用途成犬用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):300/100 成分保証成分:たんぱく質20.0%以上、脂質7.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分20.0%以下、カルシウム0.8%以上、リン0.6%以上、リノール酸1.0%以上 種類フレーバー:Wお肉入り ビーフ・ささみ入り 内容量(g)720 対象動物成犬用 1歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。
※いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※本商品は成犬以上が対象です。子犬(12ヵ月)には子犬用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、今までの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しづつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※犬専用に栄養バランスを調整しています。犬以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
※商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、誤飲を防ぐため先に捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする