コンボ キャット 毛玉対応15歳以上

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(120g×5袋) 注文コード68202918 品番CCH15-600-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

おいしいから続く年齢別サポート。
天然食物繊維で毛玉にも対応。かつお味に食べやすい焼きタラチップ、ちりめんを添えました。
食べやすさと消化性を考えたうす型小粒。
腎臓の健康維持に配慮し、たんぱく質、カルシウム、リンを調整。
体に欠かせないコエンザイムQ10、ビタミンEを強化。(毛玉対応11歳以上比2倍)
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
健康な毎日のためにクランベリー、3種類のハーブ配合。
食欲が衰えるシニア期のために、食欲高まるうまみをプラス。
小分けのカリッとキープパックでつくりたてのおいしさ!5パック入り。
総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100 成分保証成分:たんぱく質27.5%以上、脂質8.5%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.7%以上、リン0.6%以上、ナトリウム0.5%(標準値)、マグネシウム0.12%(標準値) 種類フレーバー:15歳以上 かつお味ミックス ちりめん添え 内容量(g)600 対象動物成猫用 15歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※少しずつ何回も食べる習慣に合わせて、1日量を分けてお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする