アイトス
アイトスの 品質管理・精密作業用手袋
アイトスの スムス手袋 (ナイロン)
AZ-67033 警備 ナイロン手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68204272
品番
AZ67033
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイズ
F
材質
ナイロン
色
ホワイト
入数(双)
1
全長(cm)
24
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10
色番
001
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。