※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68204369
品番MXQ12-10BS-M9BS
参考基準価格(税別)¥44,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る