※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68204448
品番MXQ12-10CSAT-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥47,850
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る