※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68205123
品番MXQ12-30A-M9BVM
参考基準価格(税別)¥47,190
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る