※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68205166
品番MXQ12-30A-M9NWL-X11
参考基準価格(税別)¥51,100
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る