※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(CS) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68205586
品番MXQ12-30CSP-M9B-X11
 
参考基準価格(税別)¥49,010
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る