画像準備中

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68205664 品番CL10NX8D-MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
この商品は校正証明書・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)2〜10 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68205664 CL10NX8D-MH 58069584 CL10N×8D-MH トルクレンチ 東日製作所 トルクレンチ 東日製作所 1本 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする