※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68206103
品番MXQ12-50ASCT-M9BWL
参考基準価格(税別)¥53,350
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る