※前面図
東洋物産(ESPADA)
BJ-2700 水感知機能付 膨脹式救命胴衣【TYPE:A】
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ネイビー
ネイビー
オレンジ
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68206224
品番
BJ-2700
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
2013年基準改正適合品。
背中が蒸れない首掛けモデル。
インジケーター付ボンベ装置で、ボンベ・スプールの良否が一目瞭然。
外装布取外し可能で、汚れた際に取り外して洗うことができます。
浮力(kg)
11.1
サイズ
フリー
色
ネイビー
仕様
撥水加工
種別
手動+自動
材質
(表地)ナイロン、(気室布)ナイロン/PU
質量(g)
640
ウエスト(cm)
最大125