PO-115BK3 ステンレスケトル マキアート ドリテック 68206538

 

PO-115BK3 ステンレスケトル マキアート ドリテック 68206538 PO-115BK3 ステンレスケトル マキアート ドリテック 68206538

ステンレスケトル マキアート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68206538 品番PO-115BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

使いやすいコンパクトタイプ
量を調整しやすいティーポットのような注ぎ口です
スイッチひとつで簡単に沸かせて、沸いたら自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能)
火を使わないでお湯が沸かせて空焚き防止機能付きのため、安心・安全に使えます

最大容量(L)0.8 ブラック 材質ステンレス 質量(g)約737(給電スタンドを含む) 電源(V)AC100 50/61Hz 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)237×144×200 電源コード(m)約1.2 機能自動電源オフ、空焚き防止

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68206538 PO-115BK3 13498864 PO-157SV ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック ステンレスケトル「ケララ」 ドリテック 1台 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68206538
2021-10-20
用途:
コーヒー等、休憩時のドリンク作りに
卸売・小売業

ティファールが壊れてしまったので、値段が安いこちらに買い換えました。
ティファールに比べると、沸騰するまでの時間がやや長いですが、
そこまで気になる程度ではないと思います。

見た目とおりほぼ全身ステンレスですので、使用時は火傷に注意することと、
蓋の排気孔も熱湯の湯気に注意です。

対象商品:
68206538
2021-01-26
用途:
湯沸かし
その他業種

最初プラスチック製のものを購入しましたが、重曹で10回以上沸かしても臭いが取れず使えないので、いろいろ調べてこの湯沸かしケトルを購入しました。嫌な臭いはなく毎日使っています。

対象商品:
68206538
2021-03-08
用途:
コーヒーを飲むとき
製造業

注ぎ口が長くなっているので大変使いやすいです。水を入れる上のフタは硬くて開けにくい、ONOFFスイッチがふわっとしてるので、カチッとなるタイプだといいなと思います。

対象商品:
68206538
2020-04-16
用途:
2代目
製造業

同じものが壊れたので購入。プラスチックより高級感があり気に入ってます。一番安かったのでこちらで購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする