※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)75
仕様アジャスタオプション:(AS) 前進端アジャスタ、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68206645
品番MXQ12-75AS-M9BVZ-X11
参考基準価格(税別)¥60,830
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る