※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)75
仕様アジャスタオプション:(C) 両端メタルストッパ、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68209524
品番MXQ12L-75C-A90V
参考基準価格(税別)¥57,420
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る