636-502 オフィスイザメシ イザメシ 68209557

 

636-502 オフィスイザメシ イザメシ 68209557
636-502 オフィスイザメシ イザメシ 68209557

オフィスイザメシ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード68209557品番636-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

ごはんやおかずはもちろん、パンやスイーツまでフルコースの食事が揃う長期保存食「IZAMESHI」をオフィスの備蓄に。社員が帰宅できるまで社内待機する時間、その目安を1.5日と考え安心して過ごせるだけの水と食料をご用意しました。

保存期間(年)3セット内容ふわふわ玉子粥、ほっこりけんちん汁、梅と生姜のサバ味噌煮、素材を活かした鶏ごぼう丼、黒みつきなこ餅×各1個、7年保存水500ml×2本種類和食セット付属品紙皿3枚、割り箸1膳、先割れスプーン1本、5年保証ウェットティッシュ1パック
注意
※保存食、水は製造から半年以内の商品をお届けいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-18
用途: 震災用に買いました。
医療・福祉・介護関連業

賞味期限が来る前に箱を開けて中身を見ました。
とにかく急いで買っておこうと自分が選んで購入したのですが、その選択が甘かったと反省しています。
スプ-ン、お箸、かみざら、消毒ティッシュペーパーなども入っており、100円ショップを利用すれば、もっとお安く用意できたのではないかと思いました。 いい経験になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする