アイセン
アイセンの 厨房機器・設備・調理機械
アイセンの その他業務用厨房装置類
アイセンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
KBAガスレンジブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68209645
品番
KBA03
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ガス、レンジの汚れに最適
材質
柄:ABS樹脂、スクレーパー:ABS樹脂、ブラシ:真鍮、ポリプロピレン、ブラシカバー:ポリプロピレン
寸法(mm)
215×55×24