※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68215447
品番MXQ20-100-M9NWV
 
参考基準価格(税別)¥66,110
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る