※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68219507
品番MXQ20L-40A-A90L
参考基準価格(税別)¥51,150
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る