※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68220347
品番MXQ20TF-30R
参考基準価格(税別)¥49,280
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る