※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(BS) 前進端アブソーバ、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68220627
品番MXQ25-100BS-M9NWL
参考基準価格(税別)¥84,150
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る