散水ノズル カラー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68221676 品番 SSN-2 OL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。
ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。

シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20まで 用途水まき・掃除・洗車など。 材質ポリプロピレン オリーブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68221676
2026-02-19
用途:
畑で散水
自動車・二輪車・自転車関連業

構造もしっかりして使いやすく取り付けして水漏れなく最高

2025-09-12
用途:
おススメしません。
大和産業株式会社 様 (卸売・小売業)

セフティー3
サラッと耐寒耐圧防藻ホースに付ける為、購入しましたがホースの内径(15o)に差し込むことが大変難しく、差し込めても水漏れし再度には思いっきり外れ、ホース自体も管が伸びてしまいホースを切る事になってしました。
全然ダメな商品です。
もっとホース内径に合うよう作ってほしいです。
ホーズ、ノズル、コネクター、蛇口ニップルセット全て無駄になりました。
全部返品したいくらいです。

2022-12-10
用途:
庭の水撒き
自動車・二輪車・自転車関連業

接合部分からの水漏れが最初からありました。
水流を固定するDカンが直ぐに外れ、観察して見ると本体側の窪みに1mm位しか掛かっておらず
抵抗もなく外れる事がわかりました。
外して使用してます。
非常に軽く良い商品とは思いますがお値段相応でしょうかね。

対象商品:
68221685
2022-02-19
用途:
バラへの散水、洗車

非常にしっかりした作りで、割と長く使えるのではと今は思います。色も目立たず良かった。

対象商品:
68221676
2021-04-10
用途:
植物への散水
製造業

落ち着いた色合いで気に入っています。
金属製のものより軽く使いやすい。
冬場、中の水が凍結するとプラスチック部分に亀裂が入るので、外して管理するか水抜きをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
68221676
2019-03-21
用途:
メッキ前後の部品の洗浄

使い勝手は良いのですが、こんな水流パターンが必要なのか疑問です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする