※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)125
仕様アジャスタオプション:(A) 両端アジャスタ、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68223323
品番MXQ25L-125A-A90L
参考基準価格(税別)¥87,890
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る