AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68224502 品番 AZ3451
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材

シルバーグレー 股下(cm)79 ウエスト(cm)68〜75 仕様氏名片布付、脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックカーゴパンツ 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) サイズS シリーズアジトマックス 混率(%)ポリエステル50、綿50 生地ドビー 色番003 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする