アイトス
AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバーグレー
ネイビー
グリーン
ウエスト(cm)
68~75
68~75
73~80
78~85
82~90
88~100
98~110
108~120
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68224572
品番
AZ3451
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
68~75
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
S
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル50、綿50
生地
ドビー
色番
008
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。