色グリーン
股下(cm)79
ウエスト(cm)88〜100
仕様氏名片布付、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
サイズ3L
シリーズアジトマックス
混率(%)ポリエステル50、綿50
生地ドビー
色番015
裾上げ可