アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
AZ-3451 アジトマックス シャーリングカーゴパンツ(ワンタック)(春夏用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
モカ
サイズ
M
注文コード
68224721
品番
AZ3451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,400
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
バーバリーの2.5倍の通気性!サラッと爽やか清涼素材
色
モカ
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
73〜80
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ドットボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
M
シリーズ
アジトマックス
混率(%)
ポリエステル50、綿50
生地
ドビー
色番
022
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。