※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)10
仕様アジャスタオプション:(CT) 後退端メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68225028
品番MXQ6-10CTF-M9BL-X11
 
参考基準価格(税別)¥42,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る