※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)6
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(CS) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(X11) 15 mm
注文コード68225685
品番MXQ6-30CS-A96L-X11
参考基準価格(税別)¥41,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る