※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)注文コード68239046品番MXQ12A-100ZB-A93L-X12
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥57,178販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます他の種類を見る