※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68239107
品番MXQ12A-100ZB-M9BS
参考基準価格(税別)¥55,660
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る