※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様
注文コード68239229
品番MXQ12A-100ZD-M9BL-X28
参考基準価格(税別)¥62,760
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る