※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68239335
品番MXQ12A-100ZEJ
参考基準価格(税別)¥56,930
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る