※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZF) 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68239423
品番MXQ12A-100ZF6
参考基準価格(税別)¥52,250
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る