※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X42) ガイド部防錆仕様
注文コード68239588
品番MXQ12A-100ZG3-X42
参考基準価格(税別)¥64,960
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る