※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZH) 前進端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
注文コード68239798
品番MXQ12A-100ZH2-M9BAVL-X39
参考基準価格(税別)¥77,610
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る