※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZL) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X2128) 耐熱仕様(-10〜100℃)
注文コード68240349
品番MXQ12A-100ZL-X2128
参考基準価格(税別)¥57,530
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る