※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
仕様アジャスタオプション:(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ、オートスイッチ:A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68242975
品番MXQ12A-20ZB-A96L
参考基準価格(税別)¥38,010
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る