※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(ZE) 前進端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
注文コード68248496
品番MXQ12A-50ZE-M9BW-X11
 
参考基準価格(税別)¥45,430
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る