※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-X39) パッキン類フッ素ゴム仕様
注文コード68249397
品番MXQ12A-50ZN-X39
参考基準価格(税別)¥39,710
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る