※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)125
仕様アジャスタオプション:(ZJ) 後退端ショックアブソーバ、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68254613
品番MXQ16A-125ZJ-M9N
 
参考基準価格(税別)¥67,710
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る