※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
仕様アジャスタオプション:(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68258357
品番MXQ16A-40ZD-M9BWV
 
参考基準価格(税別)¥46,590
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る