※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)100
仕様アジャスタオプション:(ZBF) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ラバーストッパ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
注文コード68262618
品番MXQ20A-100ZBF-M9BL
 
参考基準価格(税別)¥65,290
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
 
この商品はシリンダ内径・ストローク・仕様など5556種類から選べます
他の種類を見る