曜日別特売
WT7815-6 胸当エプロン セブンユニフォーム 68266853

胸当エプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラウン×ホワイト
内容量1枚注文コード68266853品番WT7815-6
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
色
ブラウン×ホワイト
仕様
ポケット(2)、ペン差しポケット(1)、肩紐Dカン調整
種別
エプロン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
82
身幅(cm)
103
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
86
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする